• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 49 09
Netto: 58,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 49 09
    EAN / GTIN 4003773030881
    Herstellernummer 97 49 09
    L-Nummer L70010 1747

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
    • UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
    • Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen 10 / 16 / 25 mm²

    Merkmal:

    • Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen
    • Kapazität Quadratmillimeter: 10 / 16 / 25mm²
    • Anzahl der Nester: 3
    • AWG: 8 / 6 / 4

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb